Indvendig børste IBU Ø22x100mm gevind 3/8″ BSW messingtråd - Ø0,20

Art.-nr.: 4007220660683
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Rørbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220660683
EAN/GTIN 4007220660683
Producentnummer 43679082
L-nummer L51510 442
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. PFERD TOOLS bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader Ud over gevind har denne inderbørste også en 10 mm akselfastgørelse.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 1000 RPM
  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 22 mm
  • Ø metrisk skaft: 10 mm
  • Ø tråd: 3/8 BSW
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, i alt: 170 mm

Fordel:

  • Fastspænding i spændetænger er mulig ved hjælp af en integreret skaftfastgørelse.
  • Fungerer uden gnister.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Zink

Leveringsomfang:

  • BSW = British Standard Whitworth

Bemærk:

  • For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.

Egnede produkter