grovslibningsskive E 150x7,2x22,23 mm universal linje PSF STEELOX til stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220641002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220641002
EAN/GTIN 4007220641002
Producentnummer 62015640
L-nummer L51150 59
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. grovslibningsskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj slibeeffektivitet og god levetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 10200 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breddemål: 7,2 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm

Fordel:

  • Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeeffektivitet.
  • Lang standtid.
  • Også velegnet til laveffekt vinkelsliber. Bløde slibeegenskaber, meget let at bearbejde selv med lavt kontakttryk.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; kantslibning; overfladeslibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål