skæreskive rundsav i metal, T 400x3,8x25,4 mm Power Li. SG-SNITSTÅL til stål

Art.-nr.: 4007220638675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220638675
EAN/GTIN 4007220638675
Producentnummer 66324093
L-nummer L51160 83
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS-serien tilbyder skæreskiver til metalsave (CHOPSAW) i forskellige design og dimensioner. Skæreskiver til metalskæresave anvendes til skæring af massivt materiale, profiler og rør. Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Meget slankt værktøj i hårdhed K med et centervæv. Til aggressiv og lav-burr skæring.

Egenskab:

  • Maks. arbejdshastighed, maks.: 80 m/s
  • O/MIN., maks.: 3800 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 3,8 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 400 mm

Fordel:

  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af meget lang levetid.
  • Hurtigste arbejdsfremskridt på grund af meget høj skæreydelse.
  • Lav-burr skæring på grund af mindre sidefriktion.
  • Til krævende separationsopgaver.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Adskillelse; adskillelse af rør; adskillelse af profiler; adskillelse af fast materiale
  • Drevtyper: CHOPSAW HD op til 3 kW; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål

Bemærk:

  • Må kun anvendes på stationære maskiner med en effekt på op til 3 kW.

Egnede produkter