Papirslibepapir korund 230x280 mm BP A100 universal til træ, maling og maling

Art.-nr.: 4007220622568
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Slibemiddel Korund
Korn 100
Slibeblad, længde 230 mm
Produkttype Slibepapir

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220622568
EAN/GTIN 4007220622568
Producentnummer 45015210
L-nummer L51050 1170
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

slibemiddel korund A er det omkostningseffektive alternativ til normal brug ved bearbejdning af malede overflader på træ og metaller. Arkpapir svarer til ISO 21948. Grit 100 leveres i emballageenheden 100 stykker.

Egenskab:

  • Breddemål: 230 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 280 mm
  • Kornstørrelse: 100

Fordel:

  • God kornvedhæftning på robust papir.
  • God slibeevne.
  • Høj rivestyrke med optimal kvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Hvis det er nødvendigt, rives til det ønskede mål.
  • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink