PFERD TOOLS slibeblokskive Ø 150x20 mm hul-Ø 32 mm A80 til universalslibeopgaver

Art.-nr.: 4007220607527
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220607527
EAN/GTIN 4007220607527
Producentnummer 39010115
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PFERD TOOLS slibeblokskiver er designet til de slibeblokke, der er almindeligt tilgængelige på markedet.
  • udførelse UNIVERSAL er ideel til universel brug i værkstedsområdet.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 4500 RPM
  • bredde metrisk: 20 mm
  • Ø hul: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Integreret reduktionsmuffer til montering på næsten enhver slibeblokspindel.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Regelmæssig fjernelse af skiven frigiver skarpe korn og opretholder en lige slibeflade. Arbejdsemnebeslaget indstilles kontinuerligt til slibehjulets diameter (mellemrumsbredde maks. 3 mm).
  • Bearbejdningsopgaver: Afgratning; Skærpe; Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Slibeblok

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Støbejern
    • Specialstål (INOX)
    • Stål

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 35 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte Omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Før fastspænding skal slibelegemet underkastes en lydprøve for at sikre, at det ikke er revnet (ubeskadigede slibelegemer giver en klar lyd).