PFERD TOOLS POLINOX uvævet slibestift HØJ ydeevne PNL Ø 80x50 mm skaft-Ø 6 mm A180 til finslibning og efterbehandling

Art.-nr.: 4007220607343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220607343
EAN/GTIN 4007220607343
Producentnummer 44662118
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • POLINOX slibestifter HP er fremstillet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret.
  • slibefiber er arrangeret radialt i en lamellær form.
  • Den tætpakkede lamellae giver en ekstremt lang levetid.
  • Værktøjet bruges hovedsageligt til overfladebearbejdning.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 7500 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg.: 4000 RPM
  • bredde metrisk: 50 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 80 mm
  • Ø Metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.
  • Ekstremt aggressiv slibning.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: For at opnå den bedste ydeevne, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem Slibekapacitet, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Afgratning; Staged finslibning; Skrubbearbejde; Strukturering (Matting, Linjemåtning og satinering); overfladebearbejdning
  • Drevtyper: Bøjningsbølge-drev; Ligeslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte Omdrejningstal aldrig overskrides.