PFERD TOOLS pos COMBITWIST rundbørste flettet RBG HD Ø 150x13 mm M14 tråd i rustfrit stål Ø 0,35 mm vinkelslibere

Art.-nr.: 4007220599334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220599334
EAN/GTIN 4007220599334
Producentnummer 43317033
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget aggressiv børste.
  • Velegnet til krævende børstearbejde i metalkonstruktioner som afkalkning, fjernelse af rust, afgratning, børstning af svejsesømme og fjernelse af klæberester og svejsestænk.
  • For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger PFERD TOOLS trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster.
  • Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid.
  • Alle PFERD TOOLS børster med INOX trim er markeret blå og er velegnede til brug på alle rustfrit stål (INOX), f.eks.
  • B.
  • V4A, egnet.
  • Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter.;Dette skyldes en strukturændring forårsaget af f.eks. deformation
  • B.
  • Under trådtrækning.
  • Dette påvirker ikke kvaliteten og korrosionsbestandigheden af INOX-fræsningen.
  • Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber.
  • Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler udførelse-kombiologien for at reducere vibrationsudviklingen under brug og forbedre arbejdskomforten.

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 30 stk.
  • Emballage: POS-emballage
  • Maks. O/MIN.: 10000 RPM
  • OMDR./MIN., ekstraudstyr, af: 4000 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg, til.: 10000 RPM
  • bredde metrisk: 13 mm
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Ø tråd: M14x2
  • Besætningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, trim: 28 mm

Fordel:

  • Ekstremt høj belægningsgrad for optimal levetid.
  • Høj arbejdskomfort takket være glat løb, uden at børsten sparker tilbage.
  • Velegnet til bearbejdning af hjørner og kanter, da fletningerne skrues mindre op.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Meget god korrosionsbestandighed.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Afgratning; Afrust; Afkalkning; Fjern pletten; Fjern oxidlag; Lakfjernelse; Bearbejdning af rodsømme; Svejsning søm bearbejdning; Fillet søm behandling
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Høj varmebestandig materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer