Burrelåsbånd-skive af universel korund KSS Ø 150 A150 6 sugehuller til excentriske slibemaskiner

Art.-nr.: 4007220588178
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220588178
EAN/GTIN 4007220588178
Producentnummer 45017115
L-nummer L51050 950
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universelle slibeopgaver fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Burrelåslukning-skiver er velegnede til finslibning af store overflader med tilfældige kredsløbsslibere og kan anvendes universelt på metaller, træ, plast og lak. Burrelåslukningskiverne med sugehuller er designet i form A i overensstemmelse med ISO 21951: 6 indsugningshuller Ø 10 mm, cirkel 80 mm, ISO 21951 - nominel størrelse 10

Egenskab:

  • Antal huller: 6 stk.
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 150

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift og høj slibeevne.
  • Højeste værktøjslevetid pga. lav tilstopning.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
  • Drevtyper: Excenterslibere

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter