Korund slibebåndsrullevæv SBR bredde 50 mm x længde 50 m A120 til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220587782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220587782
EAN/GTIN 4007220587782
Producentnummer 45016212
L-nummer L51050 530
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Stoffet er velegnet til universel indsats med høj belastning ved bearbejdning af legeret og ulegeret stål samt ikke-jernholdige metaller. Kartonen har en afrivningskant til afskæring af slibebåndsstykker på arbejdspladsen. SBR 50 svarer til formular B, ISO 3366.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBR 50
  • Breddemål: 50 mm
  • Ø hul: 75 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 50 m
  • Kornstørrelse: 120

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Lav slitage på grund af høj slidstyrke og meget god kornvedhæftning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Skær om nødvendigt til det ønskede mål.
  • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst slibebåndsvalseholderen separat.

Egnede produkter