Korund slibebånd BA 12x520 mm A80 til universel brug med båndslibemaskine (100)

Art.-nr.: 4007220585313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220585313
EAN/GTIN 4007220585313
Producentnummer 45002508
L-nummer L51050 699
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universel indsats fra grov til finslibning. Korte bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.

Egenskab:

  • Breddemål: 12 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 520 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
  • Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: båndsliber og tape arme

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.