PFERD TOOLS trappeboresæt HSSE Co5 3-TLG

Art.-nr.: 4007220552919
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220552919
EAN/GTIN 4007220552919
Producentnummer 25204077
L-nummer L51700 101571
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • HSSE

Beskrivelse:

  • HSSE Step bor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler lavet af forskellige materialer.
  • Alle trinbor er udstyret med et trefladet skaft til sikker momenttransmission.
  • Sættet indeholder tre HSSE-trappebor i 4-12 mm (9 trin), 4-20 mm (9 trin), 4-30 mm (14 trin) versioner til industriel brug.
  • Alle trinbor er udstyret med et trefladet skaft til sikker momenttransmission.
  • Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.
  • Fastgørelse af HSS-trinborene letter valg og afmontering af værktøj.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 3 stk.
  • Pferd-type: Indstil STB HSSE Co5 3
  • Udførelse: HSSE

Fordel:

  • Boring og afgratning i et enkelt trin.
  • Absolut glathed og høj Skæreydelse.
  • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
  • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
  • Ikke-knækkende spåner fjernes rent, som med en spiralbor.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Brug HSSE-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. Til trappeboremaskiner uden belægning, brug skæreolie eller trykluft som kølemidler/smøremidler.
  • Bearbejdningsopgaver: Forsænkning; Afgratning; Boring
  • Drevtyper: Søjlebor; Boremaskine

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Kobber
    • Duroplast
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • ikke-jernmetal hard
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • ikke-jernmetal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Stål
    • stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink

Bemærk:

  • Trappeborene har en tresidet aksel til sikker momenttransmission.