Universal aske med folder Flaschstump 200mm kryds blow 1 / første blow 2

Art.-nr.: 4007220542286
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Savfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220542286
EAN/GTIN 4007220542286
Producentnummer 11272207
L-nummer L51130 137
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Specialfiler fra PFERD TOOLS er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med fiskestang og indsæt 2 på to sider samt runde, utilhuggede smalle kanter og ergonomisk filhåndtag. Ofte omtalt som en plæneklipper fil. Velegnet til slibning af skæreværktøjer. Specielt til slibning af skæreværktøjer. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1212
  • Breddemål: 25 mm
  • Skråstreg: Skær 2
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Højde: 4,5 mm
  • inkl. skaft: FH 4/1

Fordel:

  • Lang standtid.
  • Høj overfladekvalitet med optimal skæreydelse.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Efterbehandling, slibning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål