Pferd Angle håndstykke RCK WS 1/300 45 grader 30-000 omdr./min./120 watt

Art.-nr.: 4007220538647
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220538647
EAN/GTIN 4007220538647
Producentnummer 83003002
L-nummer L51700 101364
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 45°

Beskrivelse:

  • RCK-drevsystemet med kontinuerlig hastighedskontrol er en innovativ løsning, der genererer mindre støj og vibrationer end konventionelle drev.
  • Kombinationen med den mobile styreenhed og forskellige håndstykker gør systemet særligt let, komfortabelt og fleksibelt for brugere i brug.
  • Desuden tillader håndstykkerne brug af en bred vifte af værktøjer i næsten alle brancher.
  • RCK-drevsystemet er designet med fokus på ergonomi og effektivitet.
  • Det muliggør behageligt arbejde med den højeste Produktivitet i kontinuerlig brug.
  • RCK håndstykker har en kulfri motor med høj hastighed stabilitet og forbedret ergonomi.
  • RCK vinkel håndstykke.
  • 2 skruenøgler, 3 mm spændetang, 1,8 m håndstykkabel.
  • På grund af sit specielle design er RCK-drevsystemet særligt støjsvagt i drift. På grund af samspillet mellem styreenhed og håndtag er RCK-drevsystemet et energieffektivt og omkostningseffektivt alternativ til industrielle anvendelser.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 120 watt
  • Hastighedsområde, fra: 15000 RPM
  • Hastighedsområde, til.: 30000 RPM
  • Spændebånd: 18
  • Udførelse: 45°
  • bredde metrisk: 24 mm
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Nettovægt: 0.243 kg
  • Højde: 23 mm

Fordel:

  • Slankt og let design.
  • Meget høj koncentricitet hastighed og meget støjsvag.
  • Automatisk hastighedsbegrænsning.
  • Øger Produktivitet med op til 50% med Constant Omdrejningstal.
  • Komfortabelt, ergonomisk arbejde med hurtige og optimale resultater.

Bemærk:

  • Start/stop-kontakt på håndtaget.

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven