Pferd bælteslibning håndstykke BHA 10 G28 OVA

Art.-nr.: 4007220536032
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220536032
EAN/GTIN 4007220536032
Producentnummer 86400004
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Båndslibehåndstykke med bælteslibeanordning og glidekobling G28/Ø 10 11 mm, egnet til BW 11 SE din 28/G28, BW 10 SE 11 15 2 din 11/G28 2 m, BW 10 SE 11 din 10/G28 OHA, BW 10 SE 10 din 10/G28 OHA, BW 10 SE din 15/G28 OHA og BW 10 SE 10 din 11/G28 OHA.
  • Bælteslibeudstyr uden fastgørelsesarm.
  • Båndslibeholder velegnet til bælteslibetilbehørsarm BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 og BSVA 18/23 x 520.
  • En nøgle hver 1 x SKS SW 2.5 mm og 1 x SKS SW 4 mm, 1 beskyttelsesdæksel.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 17100 RPM
  • Hastighedsområde, fra: 750 RPM
  • Hastighedsområde, til.: 17100 RPM
  • båndhastighed, fra: 0,9 m/s
  • båndhastighed, til.: 20,6 m/s
  • Udvekslingsforhold: 1:1
  • bredde metrisk: 45 mm
  • Kobling G på håndtagssiden: 28
  • Længde metrisk: 300 mm
  • Nettovægt: 0.766 kg
  • Højde: 75 mm