Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Til Rough indsats i støberier og rensningsanlæg tilbyder PFERD TOOLS særligt robuste skrubskiver, der garanterer det højeste sikkerhedsniveau og opnår maksimal ydeevne selv under disse forhold. De er optimeret til indsats på trykluftturbiner og højfrekvente vinkelslibere. Til indsats i støberier og rengøringsanlæg, grovslibningsskive optimeret til støbejern og aluminium med høj slibeeffektivitet og meget god levetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 8500 RPM
- Form: E / 27 / T27
- Breddemål: 7,2 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A og siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 180 mm
Fordel:
- Meget hurtigt arbejde fremskridt og høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeeffektivitet.
- Meget god værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, overfladeslibning
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde