PFERD TOOLS netkorund burrelåsskive KSS NET Ø 225 A120 lavstøvslibning med gipsslibere

Art.-nr.: 4007220512845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220512845
EAN/GTIN 4007220512845
Producentnummer 47101594
L-nummer L51700 101507
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Burrelåsskiver i udførelse-NETTET består af et mesh-stof, som slibekornet er meget modstandsdygtigt fastgjort med et højtydende bindingssystem.
  • Til Støvfrit arbejde til universelle slibeopgaver på mellemstore og store overflader.

Egenskab:

  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 225 mm
  • Kornstørrelse: 120

Fordel:

  • Meget lang værktøjslevetid og høj Slibekapacitet.
  • Meget fine og ensartede overflader kan opnås.
  • Støvfrit arbejde på grund af god sugeevne.
  • Ingen tilstopning på grund af netværksstruktur.
  • Robust mesh struktur med høj rivestyrke og kantstabilitet.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Sugekoblingen på maskinsiden anvendes til effektiv udsugning af slibestøv.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Staged finslibning; Skrubbearbejde; overfladebearbejdning
  • Drevtyper: Excentersliber

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)