POLIFAN panel PFF 125x22,23 mm fladt A120 Uni.-line PSF STEELOX stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220512456
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220512456
EAN/GTIN 4007220512456
Producentnummer 67649125
L-nummer L51120 90
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. POLIFAN blæserskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og god værktøjslevetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: FFR/A/T27
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 120

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af god bearbejdningsydelse.
  • Lang standtid.
  • Ideel til batteridrevne vinkelslibere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overflade slibning; svejsning søm behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål