PFERD TOOLS pos KOMBITWIST rundbørste flettet RBG HD Ø 115x12x22.2 mm stål ledning Ø 0,50 mm vinkelslibere

Art.-nr.: 4007220491317
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220491317
EAN/GTIN 4007220491317
Producentnummer 43312009
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale.
  • Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og til afgratning.
  • PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke.
  • Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver.
  • Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
  • Meget aggressiv børste.
  • Velegnet til krævende børstearbejde i metalkonstruktioner som afkalkning, fjernelse af rust, afgratning, børstning af svejsesømme og fjernelse af klæberester og svejsestænk.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler udførelse-kombiologien for at reducere vibrationsudviklingen under brug og forbedre arbejdskomforten.

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 24 stk.
  • Emballage: POS-emballage
  • Maks. O/MIN.: 12500 RPM
  • OMDR./MIN., ekstraudstyr, af: 6300 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg, til.: 12500 RPM
  • bredde metrisk: 12 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,2 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Besætningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, trim: 22 mm

Fordel:

  • Ekstremt høj belægningsgrad for optimal levetid.
  • Høj arbejdskomfort takket være glat løb, uden at børsten sparker tilbage.
  • Velegnet til bearbejdning af hjørner og kanter, da fletningerne skrues mindre op.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Lang levetid på grund af brugen af speciel Pferd wire.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; Afgratning; Afrust; Afkalkning; Fjern oxidlag; Lakfjernelse; Bearbejdning af rodsømme; Svejsning søm bearbejdning; Fillet søm behandling
  • Drevtyper: Vinkelsliber; Bøjningsbølge-drev; Ligeslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)