CombIDISC POLILEAN-Ronden CD Ø 50 mm rengøringsskind til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220471500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220471500
EAN/GTIN 4007220471500
Producentnummer 42780050
L-nummer L51100 271
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • PCLR

Beskrivelse:

Velegnet til groft rengøringsarbejde som f.eks. fjernelse af maling, kalk, anløbninger, rust og limrester ved planslibning. CD-spændesystemet har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der bruges på markedet: PSG, Power Lock Type II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Egenskab:

  • Spændesystem: CD-system
  • RPM, valgfrit, fra: 5500 RPM
  • RPM, valgfrit, op til: 8000 RPM
  • Design: PCLR
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Metrisk yderdiameter: 50 mm

Fordel:

  • Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
  • Meget økonomisk på grund af hurtigt værktøjsskift.
  • Højt komfortniveau takket være nem håndtering og arbejde med lave vibrationer.
  • Ingen funktionsfejl under brug på grund af fastklemning, glidning eller løsning.

Anvendelse:

  • Anbefalinger for anvendelse: Brug med hårde eller mellemhårde COMBIDISC-slibeskiveholdere. Brug slibeolie, der passer til materialet, for at øge værktøjets levetid og slibeydelse betydeligt.
  • Bearbejdningsopgaver: Rengøring; afgratning; opruening; overfladebehandling
  • Typer af drev: Vinkelsliber; batteridrevet vinkelsliber; fleksibel aksel; lige slibemaskine

Materiale:

  • Materialer, der kan bearbejdes:
    • Aluminium
    • Tempereret støbejern
    • messing
    • bronze
    • Støbt stål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede hærdeplastmaterialer (GFK, CFK)
    • Støbejern med grå/sfærisk grafit (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, anløbet stål over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBIDISC slibepladeholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte periferihastighed er 50 m/s.

Egnede produkter