PFERD TOOLS skinne skæreskive T 300x3,8x22,23 mm universal linje PSF til jernbanespor

Art.-nr.: 4007220434451
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220434451
EAN/GTIN 4007220434451
Producentnummer 73001231
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PFERD TOOLS serien tilbyder skinneskæreskiver (SKINNE) i forskellige dimensioner.
  • Skinner skæreskiver anvendes til den hurtige og økonomiske Skæring of Skinner.
  • Grundprogrammet i den universelle PSF-serie indeholder solide værktøjer til bearbejdning af den mest almindelige materialer.
  • Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet.
  • Værktøj i hårdhed Q til hurtig og økonomisk skinne Skæring.

Egenskab:

  • Højeste arbejdshastighed, maks.: 100 m/s
  • Maks. O/MIN.: 6400 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • bredde metrisk: 3,8 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 300 mm
  • Hårdhed: Q (medium hård)

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang på grund af aggressive slibemidler.
  • Sikker Skæring takket være den højeste skærekvalitet.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af optimal levetid.

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Stål