PFERD TOOLS pneumatisk hjulsliber PGAS 6/50 V-HV 5,000 o/min./650 watt

Art.-nr.: 4007220430705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220430705
EAN/GTIN 4007220430705
Producentnummer 80106076
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Uden udvidelse

Beskrivelse:

  • Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj.
  • Trykluftdrevet bortledning af returluft sidder bagest.
  • Det kraftige drev er velegnet til krævende brug.
  • Den har en indbygget centrifugalregulator.
  • Grebets ventil forsyner også drevet med et dødmandsgear.
  • Det faste Omdrejningstal-luftdrev skal bruges sammen med olie.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Effekt: 650 watt
  • Omdrejningstal: 5000 RPM
  • Spændebånd: 7
  • Ventildesign: Arm
  • Udførelse: Uden udvidelse
  • bredde metrisk: 41 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0.95 cfm
  • Luftforbrug, under belastning: 0,71 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 388 mm
  • Antal oliedråber [min]: 6 stk.
  • Nettovægt: 2 kg
  • indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udsugningsluftafgang: bagest
  • Højde: 41 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer konstant Omdrejningstal i brug.
  • Den brede forlængermaskine er velegnet til brug i svært tilgængelige områder.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
  • Robust maskine til krævende brug.