PFERD-kerne SE 7 DIN10/G22 2M

Art.-nr.: 4007220428344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4007220428344
EAN/GTIN 4007220428344
Producentnummer 86200329
L-nummer L51050 1640
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Bøjning af akselsystem 7

Beskrivelse:

Bøjningsaksler består af tre komponenter, der kan kombineres på forskellige måder: Den fleksible kerne (SE), beskyttelsesslangen (SCH) og håndstykket (HA). Den fleksible kerne består af fire til ti trådlag i henhold til din 2076, især til hurtig rotation med uret. Sjælekoblingen er hårdt presset på. Efter ca. 100 driftstimer skal kernen på en bøjningsaksel smøres igen. Beskyttelsesslangen er lavet af oliebestandigt gummi, en flad stålspiral indeni og massiv gummi yderside. Tilslutningskoblingerne er hårdt presset på og dækket med gummimuffer for forstærkning. Håndstykkerne er lette og praktiske og dækker et bredt hastighedsområde.;ved kontinuerlig drift er det muligt at arbejde med lav træthed ved lav kørselsstøj. Udskiftelige spændetænger muliggør holder af en lang række værktøjer. Den glidende forbindelse giver mulighed for hurtigt skift af håndtag. Udskiftningskerne til BW 7 din 10/G22 2 m.

Egenskab:

  • Pferd-type: SE 7 DIN10/G22 2 m.
  • Hastighedsområde, fra: 11000 RPM
  • Hastighedsområde, op til: 25000 RPM
  • Udførelse: Bøjning af akselsystem 7
  • Breddemål: 7 mm
  • kobling på drevsiden, din: 10
  • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 5 mm
  • Håndstykke side kobling G: 22
  • Længde metrisk: 2089 mm
  • Nettovægt: 0,6 kg
  • Ø kobling på drevsiden [mm]: M10
  • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 5/3,85
  • Ø udvendig metrisk: 7 mm
  • Højde: 7 mm

Leveringsomfang:

  • Specielle længder på forespørgsel.
  • Sjæle og slanger med glidetilslutning på begge sider på forespørgsel.