PFERD TOOLS Håndstykke HA 4 G16/G22 STV med 6 mm spændetang Max. RPM 25.000 for stiv forlængelse

Art.-nr.: 4007220423035
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220423035
EAN/GTIN 4007220423035
Producentnummer 86200039
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige håndtag med 6 mm spændetang og glidekobling G16/Ø 22 mm. 1 nøgler hver EM SW 11 mm og EM SW 12 mm, 1 spændetang.

Egenskab:

  • Pferd-type: HA 4 G16/G22 STV
  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Breddemål: 20 mm
  • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 22 mm
  • Håndstykke side kobling G: 16
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
  • Længde metrisk: 120 mm
  • Nettovægt: 0135 kg
  • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 22
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Højde: 20 mm