• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

PFERD TOOLS CORINOX-nålfil med høj overf

Art.-nr.: 4007220346648
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220346648
EAN/GTIN 4007220346648
Producentnummer 12475184
L-nummer L51700 102226
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • CORINOX-nålfiler har en ekstraordinær overfladehårdhed på 1.200 HV (Vickers-hårdhed) og kan bruges til præcis filning af meget små og filigrane komponenter.
  • Krydsudskæring til mellemfin præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • PFERD TOOLS Type: COR 2308
  • Form: Firkant
  • Behugning: 2
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Ø udvendig metrisk: 2,7 mm
  • Ø Metrisk skaft: 3,5 mm

Fordel:

  • Ekstremt slidstærk og stabil takket være høj overfladehårdhed.
  • Kan også anvendes på materialer, der er vanskelige at bearbejde.
  • Sætter sig ikke fast.
  • Spåner kan let bankes af.
  • Kan bruges med eller uden filhåndtag på grund af deres fiskekrogform.

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Fiberforstærkede hærdeplastmaterialer (GFK, CFK)
    • ikke-jernmetal hard
    • Høj varmebestandig materialer
    • Rustfrit stål (INOX)