PFERD TOOLS korund blæser sliber F Ø 40x15mm skaft-Ø 6 mm A40 til finslibning og finish

Art.-nr.: 4007220336984
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220336984
EAN/GTIN 4007220336984
Producentnummer 47801215
L-nummer L51700 101334
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ved lommeslibere er lamellerne af slibemateriale anbragt på en støtte i en ventilatorformet radial form rundt om værktøjets akse.
  • På grund af deres fleksibilitet tilpasser de sig optimalt til emnets konturer.
  • Det slibende korn er indlejret i en syntetisk harpiksbinding på den trækbestandige, fleksible stofholder.
  • I ISO 3919 er lommeslibere opført under betegnelsen “Lamelslibestifter“.
  • Til universel brug fra grov til finslibning.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS anbefaler en ventilatorkværn for at reducere vibrationer og støj, der genereres under brug, og for at forbedre arbejdskomforten.

Egenskab:

  • Maks. omdrejningstal: 19100 RPM
  • OMDR./MIN., tilvalg.: 9600 RPM
  • bredde metrisk: 15 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 40 mm
  • Ø Metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Konsekvent høj materialefjernelse gennem hele levetiden, da nye, aggressive slibemidler konstant frigives.
  • Endefladende brug meget tæt på kanter og vinkler mulig på grund af flad støbekerne konstruktion.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Reduktionen af kontakttrykket og periferihastigheden samt tilsætningen af slibeolie reducerer værktøjsslid og emnets temperaturbelastning. En forøgelse af Slibekapacitet skal opnås med en grovere kornstørrelse og ikke ved at øge kontakttrykket for at undgå unødig værktøjsslitage og en temperaturbelastning på emnet. Hvis du øger skærehastighed, får du en lidt finere overflade. Forøgelse af kontakttrykket gør overfladen lidt grovere. Jo blødere materiale, der skal bearbejdes, jo grovere er overfladen (når der anvendes samme kornstørrelser). For at opnå den bedste ydeevne, brug ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem Slibekapacitet, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug en slibeolie, der er egnet til materiale, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Bearbejdningsopgaver: Afgratning; Staged finslibning; Udligne; Strukturering (Matting, Linjemåtning og satinering); overfladebearbejdning; Svejsning søm bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjningsbølge-drev; Ligeslibere

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte Omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Kontakttrykket skal reduceres betydeligt, hvis den angivne optimale Omdrejningstal overskrides.
  • Sikkerheden garanteres kun, hvis spændelængden er mindst 15 mm, og den angivne maksimale Omdrejningstal ikke overskrides med åben skaftlængder.