Remsliber-monteringsarm BPVA 12/19X520 Båndlængde: 520mmxBreite: 12 – 16 mm

Art.-nr.: 4007220323014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kontaktarm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220323014
EAN/GTIN 4007220323014
Producentnummer 84200080
L-nummer L51050 444
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Båndslibeværktøjet kan drejes på den respektive drivmaskine eller håndtag og muliggør dermed fleksibel tilpasning til den enkelte arbejdssituation. Bælteslibning fastgørelsesarm med rullestørrelse 12x19 mm til remme med en bæltelængde på 520 og 610 mm og en bæltebredde på 12 eller 16 mm.

Egenskab:

  • Pferd-type: BSVA 12/19 x 520
  • Brugbar båndbredde: 12, 16
  • Breddemål: 12 mm
  • Brugbar båndbredde: 520, 610
  • Nettovægt: 0107 kg
  • Ø rullemetode: 19 mm

Fordel:

  • Enkel, hurtig remudskiftning pga. fjederspænding.
  • Høj præcision bæltestyring takket være justerbar remstramningskraft og låselig bæltearm.
  • Robust ståldesign.
  • Udnyttelse af den fulde rullebredde.
  • Ekstremt smalle monteringstapper på sporrullen.