diamantslibeskive harpiks 11A2/60 PHT 115 mm D126(medium) tør jord

Art.-nr.: 4007220261972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kopskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220261972
EAN/GTIN 4007220261972
Producentnummer 68613081
L-nummer L51220 27
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • PHT

Beskrivelse:

Harpiks-bonded diamant slibehjul bruges ofte til slibning af hårdmetal og / eller hårdmetal slibning hjul HSS værktøjer, men også i andre produktionsslibeprocesser. De bruges til både våd og tør slibning. Phenolharpiksbinding til højtydende tørslibning. Bond type PHT er designet til tør slibning og muliggør en kølig slibning selv uden kølemiddel.

Egenskab:

  • Form: 11A2/60
  • Udførelse: PHT
  • Bredde, slibekant: 8 mm
  • Koncentration: C 75
  • Ø hul: 20 mm
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Kornstørrelse: D 126
  • Højde, overflade: 2 mm
  • vinkel: 60 °

Fordel:

  • Belægningsegenskaberne for syntetisk harpiksbinding kan tilpasses optimalt til bearbejdningsopgave.
  • Nem at klæde på.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: En større diameter D muliggør større økonomi gennem bedre termiske og kinematiske forhold. Pudebredden W eller U Vælg altid smallere end det emne, der skal slibes. Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid og risikoen for termisk beskadigelse af arbejdsemnet. I undtagelsestilfælde kan bindinger beregnet til tør slibning også anvendes til våd slibning. En større slibepudetykkelse X påvirker materialeomkostningerne til diamant og binding, men produktionsomkostningerne påvirkes kun lidt. En større slibepudetykkelse X er derfor normalt mere økonomisk.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling, slibning, kantbearbejdning
  • Drevtyper: Værktøjsmaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Wolframcarbid

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Egnede produkter