PFERD TOOLS Præcisionsnålfile Dreika

Art.-nr.: 4007220237748
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220237748
EAN/GTIN 4007220237748
Producentnummer 12508081
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Er særdeles velegnede til bearbejdning af meget små flader, gennembrud, geometrier, profiler og radier.
  • Krydsudskæring til grov præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • PFERD TOOLS Type: 2407
  • Form: Trekant
  • bredde metrisk: 3,7 mm
  • Behugning: 0
  • Længde metrisk: 160 mm
  • Ø Metrisk skaft: 3,25 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden nålefilhåndtag på grund af sin fiskekrogform.

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)