Trappebor HSS 9 boretrin Ø 4-12 mm 3-overfladeaksel - Ø 6 mm HICOAT-belagt

Art.-nr.: 4007220166031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Skæremateriale HSS
Produkttype Trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220166031
EAN/GTIN 4007220166031
Producentnummer 25201041
L-nummer L51140 837
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • HC-FEP

Beskrivelse:

HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission. HSS-trinboremaskiner med HICOAT-belægning HC-FEP er slidstærke og kan anvendes til bearbejdning af stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller, termoplast og termohærdet plast. trinbor med HICOAT belægning HC-FEP tilbyder høj varm hårdhed og oxidationsbestandighed. De kan derfor også anvendes på hårde materialer uden tilsætning af kølevæske.

Egenskab:

  • Antal boretrin: 9 stk.
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 270 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 540 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 270 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 540 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 270 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 1600 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 2400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 1600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Udførelse: HC-FEP
  • Boretrin: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10,0/11,0/12.0
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Boreområde, fra: 4 mm
  • Boreområde, op til: 12 mm
  • Længde, i alt: 65 mm

Fordel:

  • Boring og afgratning i et enkelt trin.
  • Absolut glathed og høj skæreydelse.
  • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
  • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
  • Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. trinbor med HICOAT belægning kan anvendes uden tilsætning af kølemidler. trinbor med HICOAT belægning er særligt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX).
  • Behandling af opgaver: Forsænkning, afgratning, boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbestål
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink