slibekop ETT 110x20x22,23 mm C30 strømkabel SG støbt + STEN til støbejern/sten

Art.-nr.: 4007220164815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kopskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220164815
EAN/GTIN 4007220164815
Producentnummer 63538222
L-nummer L51070 386
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. slibekop til støbejern, beton og sten med høj slibeeffektivitet og god levetid.

Egenskab:

  • Maks. arbejdshastighed, maks.: 50 m/s
  • O/MIN., maks.: 8600 RPM
  • Form: ETT / 11 / T11
  • Vægtykkelse: 20 mm
  • Breddemål: 55 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 110 mm
  • Kornstørrelse: 30

Fordel:

  • Høj slibeevne.
  • Lang standtid.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, overfladeslibning
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Sten
    • Beton

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte arbejdshastighed er 50 m/s.