støtteskive til burrelåsbånd skiver KSS-H Ø 125 gevind 5/16-24UNF flere huller

Art.-nr.: 4007220158098
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220158098
EAN/GTIN 4007220158098
Producentnummer 45017778
L-nummer L51050 1815
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

På grund af de mange perforeringer af burrelåslukningskiveholderne kan slibestøvet udtages meget effektivt. Det kan bruges universelt på mange forskellige tilfældige kredsløbsslibere med 5/16″ gevind. Denne støtteskive tilbyder særlige fordele, især når du bruger krog og loop diske af NET version.

Egenskab:

  • Pferd-type: KSS-H 125
  • Egnet til Ø metrisk: 125
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Ø tråd: 5/16-24 UNF
  • Længde, monteringsstift: 9 mm

Fordel:

  • Rent, støvfrit arbejdsmiljø.
  • Universelt anvendelige takket være flere perforeringer.
  • Kompatibel med mange excentriske slibemaskiner og burrelåslukningkanter.
  • Ekstremt stærkt og holdbart burrelåslukningsystem.

Bemærk:

  • Overhold sikkerhedsanvisningerne for drivmaskinen.