policap slibetylle PCH korund Ø 16x20x85 mm A60 til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220151419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220151419
EAN/GTIN 4007220151419
Producentnummer 42330162
L-nummer L51100 742
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLICAP slibning ærmer i konisk form. POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Til Universal indsats på stålmaterialer (hærdet, hærdet, uhærdet). Specielt udviklet til specialopgaver, f.eks. i værktøj- og formfremstilling samt til tilsvarende reparationsarbejde. Også velegnet til bearbejdning af plast, træ og fyldstof i modelkonstruktion.

Egenskab:

  • O/MIN., ekstraudstyr: 12000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udenfor, små: 16 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Højde: 85 mm

Fordel:

  • Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.