Lamellar-slibning FR Ø 150x30 mm boring Ø 25.4 mm co-COOL40 til kølevinning på rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220104859
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Flapslibehjul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220104859
EAN/GTIN 4007220104859
Producentnummer 44725204
L-nummer L51050 767
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved ventilatorhjul er slibemiddel-lamellerne anbragt på beslaget på en ventilatorformet radial måde rundt om værktøjets akse. På grund af deres fleksibilitet tilpasser de sig optimalt til emnets konturer. Det slibende korn er indlejret i en syntetisk harpiksbinding på den trækbestandige fleksible stofholder. I ISO 5429 kaldes ventilatorhjulene ″skiveslibehjul″. Til aggressiv slibning med den højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 6300 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 3500 RPM
  • Breddemål: 30 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 40

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Konsekvent høj materialefjernelse gennem hele levetiden, da ny, aggressiv slibemiddel konstant frigives.
  • indsats på forsiden meget tæt på kanter og vinkler muligt ved særligt spændesystem.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Reduktionen af kontakttrykket og periferihastigheden samt tilføjelsen af slibeolie reducerer værktøjsslid og emnets temperaturbelastning. For at undgå unødig slid og temperaturbelastning på arbejdsemnet skal der opnås en forøgelse af udtagningshastigheden med grovere korn frem for ved at øge kontakttrykket. Forøgelse af skærehastigheden resulterer i en lidt finere overflade. Forøgelse af kontakttrykket gør overfladen lidt grovere. Jo blødere det materiale, der skal bearbejdes, jo grovere overfladen (hvis der anvendes samme kornstørrelser). For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-30 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Brug et værktøjsdrev på 1,000 til 1,500 watt for at opnå den bedste ydeevne.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Leveringsomfang:

  • Bestil den relevante værktøjsholder separat.
  • Matchende værktøjsholder: FR/VR 12/25.4 (EAN 4007220479643)

Bemærk:

  • Der skal altid anvendes ventilatorhjul med passende spændeflanger.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Kontakttrykket skal reduceres betydeligt, hvis den angivne optimale omdrejningstal overskrides.
  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.

Egnede produkter