STÅL slibestift kugle Ø 13x13 mm aksel Ø 6 mm A46 til stål- og stålstøbning

Art.-nr.: 4007220101209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220101209
EAN/GTIN 4007220101209
Producentnummer 31706254
L-nummer L51090 332
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

STÅLVERSIONEN er den mest universelle binding til bearbejdning af stål og støbt stål. Den er velegnet til slibning af højhastighedsstål (HSS) lister og til slibning af svejsesømme på stålkonstruktioner. KU sfærisk form bruges ofte til slibning af konturer og afgratning på bagsiden.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 73400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 65000 RPM
  • Breddemål: 13 mm
  • Ø udvendig metrisk: 13 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Høj slibeeffektivitet og fjernelse hastighed i universal indsats på stålmaterialer.
  • Kortere slibetider og dermed omkostningsbesparelser på grund af den høje tid chip volumen.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af overflader og kanter.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STÅLSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal henviser til en åben aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter