STÅLKANT slibestift rulle rund Ø 5x10 mm aksel Ø 3 mm A100 til stål- og stålstøbning

Art.-nr.: 4007220100820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220100820
EAN/GTIN 4007220100820
Producentnummer 31404270
L-nummer L51090 357
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

STÅLKANTVERSIONEN er særligt velegnet til kantbrug og til afgratning af stål- og støbestålkomponenter. Bearbejdningsopgaverne omfatter også slibning of chamfers til klargøring af svejsesømme og slibning af konturer. WR rundvalseformen er velegnet til en lang række afgratnings- og slibeopgaver.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 136500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 130000 RPM
  • Breddemål: 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 5 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Kornstørrelse: 100
  • Længde, aksel: 30 mm

Fordel:

  • Lang værktøjslevetid og lav værktøjsslitage på grund af hård, formstabil binding.
  • Takket være den høje kantstabilitet kan den også bruges økonomisk på værktøjsdrev med lav hastighed.
  • Særligt velegnet til kantbearbejdning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STÅLKANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 25 til 40 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter