slibestift-cylinder med INOX-kant Ø 50x8 mm aksel Ø 6 mm A30 til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220100523
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220100523
EAN/GTIN 4007220100523
Producentnummer 31378613
L-nummer L51090 480
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

INOX KANTVERSIONEN er specielt velegnet til brug på rustfrit stål (INOX). Bearbejdningsopgaverne omfatter slibning af filetsømme på komponenter i rustfrit stål, fjernelse af grater på lister lavet af højtemperaturbestandige legeringer, fjernelse af grater på støbegods i rustfrit stål og slibning af rejfninger som forberedelse til svejsning af profiler i rustfrit stål. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 19000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 19000 RPM
  • Breddemål: 8 mm
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Takket være den kølige slibning er den særligt velegnet til indsats på temperaturfølsomme materialer.
  • Høj slibekomfort på grund af lav vibration slibning.
  • Takket være den høje kantstabilitet kan den også bruges økonomisk på værktøjsdrev med lav hastighed.
  • Høj dimensionsstabilitet på kanten.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: INOX KANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 35 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter