skæreskive EH 125x2,4x22,23 mm forskudt SG INOX-ydelseslinje til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220096239
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220096239
EAN/GTIN 4007220096239
Producentnummer 61341223
L-nummer L51080 223
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. skæreskive til rustfrit stål (INOX) med høj separationsydelse og maksimal levetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: EH / 42 / T27
  • Breddemål: 2,4 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)