grovslibningsskive E 115x4,1x22,23 mm KERAMISK strømledning SG STEELOX til stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220094105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220094105
EAN/GTIN 4007220094105
Producentnummer 62100115
L-nummer L51070 445
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Højtydende skrubskive med keramisk korn til hurtig og økonomisk slibning. Scan QR-koden for at få mere at vide om PFERD TOOLS skrubskiver.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breddemål: 4,1 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Keramik korn Co.
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm

Fordel:

  • Ultimativ aggressivitet og enestående levetid takket være den selvskærpende effekt af højtydende slibende keramiske korn kombineret med en særlig bindingsteknologi.
  • Besparelser i arbejdsomkostninger på grund af en langt hurtigere arbejdsgang sammenlignet med konventionelle skrubskiver.
  • Arbejde med energibesparende strøm.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Optimalt egnet til behandling af rodsømme.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, kantning, behandling af rodsømme, overfladeslibning Svejsning søm bearbejdning; filet bearbejdning
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål