diamantskæreskive DS 400x3,2x25,4 mm PSF til hurtig adskillelse af sten og beton

Art.-nr.: 4007220069875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220069875
EAN/GTIN 4007220069875
Producentnummer 68300054
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

PFERD TOOLS diamantskæreskiver er fremstillet efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. De garanterer optimale separationsresultater og muliggør økonomisk bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. beton, vasket beton, klinker, hård sten, Granit eller andre slibende byggematerialer. Produktsortimentet tilbyder det optimale værktøj til hver bearbejdningsopgave. Universalværktøj med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring med høj skæreydelse og god værktøjslevetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 4800 RPM
  • Form: 1A1R / DS
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 3,2 mm
  • Ø hul: 25,4 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Ø udvendig metrisk: 400 mm
  • Højde, overflade: 10 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet diamant kvaliteter.
  • Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
  • Høj standtid.
  • Høj skærekomfort.
  • Høj omkostningseffektivitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet. Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser.
  • Behandling af opgaver: Separat; skab gennembrud
  • Drevtyper: vinkelsliber; benzinudskiller; bordsav

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Mursten
    • Armeret beton
    • Bløde sten
    • Beton

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.