KUD Ø 16x14 mm aksel Ø 6 mm Z5 universal fin

Art.-nr.: 4007220047187
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220047187
EAN/GTIN 4007220047187
Producentnummer 21112956
L-nummer L51140 59
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Savning 5 er særligt velegnet til fin spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX) og meget varmebestandige materialer som nikkelbaserede og koboltbaserede legeringer. Det skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033. Tungstenhårdmetal fræsning stifter til fleksibel kantbearbejdning producerer næsten nøjagtige affasninger eller affasninger på grund af deres specielle former Radier og kan bruges fleksibelt selv på svært tilgængelige steder. De anvendes hovedsageligt i stål- og aluminiumskonstruktion og er specielt udviklet til affasning, afgratning og afrunding af kanter.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 7000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 7000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 9000 RPM
  • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 12000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 9000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
  • Tænding: 5
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 14 mm
  • Længde, i alt: 54 mm

Fordel:

  • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
  • Høj standtid.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål