Hårdmetal kraftig fræsebolt INOX kugle KUD Ø 05x04 mm aksel Ø 3 mm til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220034446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Skæremateriale HM
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220034446
EAN/GTIN 4007220034446
Producentnummer 21212682
L-nummer L51140 597
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Med INOX-saven har PFERD TOOLS udviklet innovative fræsestifter til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). INOX savrationen er kendetegnet ved en ekstremt høj skæreydelse på alle austenitiske, rust- og syrebestandige stål. Det genererer betydeligt mindre vibrationer end sammenlignelige tværgear. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 29000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 29000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 38000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 29000 RPM
  • Tænding: INOX
  • Ø udvendig metrisk: 5 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 4 mm
  • Længde, i alt: 35 mm

Fordel:

  • Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
  • Opnår overfladekvaliteter af høj kvalitet gennem optimal spåndannelse.
  • Forhindrer pletter i materialet på grund af lav varmeproduktion.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.