KOMPOSIT Flex tallerkenbørster DBU Ø 76x22.2 mm boring SiC-filament Ø 1,10 mm korn 120 stationær

Art.-nr.: 4007220033685
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Tallerkenbørster

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220033685
EAN/GTIN 4007220033685
Producentnummer 79183942
L-nummer L51510 895
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Meget fleksibel børste. Den er særligt velegnet til afgratning og overfladebehandling på stationære maskiner. PFERD TOOLS kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 4500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3900 RPM
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,2 mm
  • Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
  • Ø udvendig metrisk: 75 mm
  • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
  • Kornstørrelse: 120
  • Længde, fræsning: 38 mm

Fordel:

  • Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
  • Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
  • Optimal tilpasning til emnernes kontur, mindre varmetilførsel og mere effektiv brug af kølevæske takket være fræsens særlige placering.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Værktøjsmaskiner; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Duroplast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Leveringsomfang:

  • Denne tallerkenbørster leveres med to huller med en diameter på 6.5 mm. Bolt cirkel diameter 31 mm.

Egnede produkter