Miniature skålbørste TBU Ø 18 mm aksel Ø 3 mm SiC-tråd Ø 0.55 mm korn 320

Art.-nr.: 4007220033456
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220033456
EAN/GTIN 4007220033456
Producentnummer 43209454
L-nummer L51510 606
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. På grund af den endelige påføring med hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på små overflader. PFERD TOOLS tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 18000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5000 RPM
  • Breddemål: 3 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 10 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,55 mm
  • Ø udvendig metrisk: 18 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
  • Kornstørrelse: 320
  • Længde, fræsning: 6 mm
  • Længde, i alt: 45 mm

Fordel:

  • Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Duroplast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.