Miniature Pinselbürste PBU Ø5 mm skaft - Ø3 mm hvidt gedehår

Art.-nr.: 4007220033029
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220033029
EAN/GTIN 4007220033029
Producentnummer 43200359
L-nummer L51510 146
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. PFERD TOOLS tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Naturlige børster (dyrehår) er særligt velegnede til let rengørings - og støvfjernelse samt til polering (i kombination med poleringspasta). Gedehår er mere fleksibelt og blødere end børstehår. Naturlige børster kan modstå temperaturer op til 150 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 5 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 5 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Belægningsmateriale: Gedehår (ZHW)
  • Længde, fræsning: 8 mm
  • Længde, i alt: 45 mm

Fordel:

  • Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug børste med polerpasta for at opnå det bedste poleresultat.
  • Behandling af opgaver: Ren; poler
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.