Fiskerfil fræset Flachstump 250 mm tand 2, skrub og finishing af bløde metaller

Art.-nr.: 4007220015643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Fræset fil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220015643
EAN/GTIN 4007220015643
Producentnummer 13101252
L-nummer L51060 316
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsede filer fra PFERD TOOLS er særligt velegnede til grov bearbejdning. På grund af den aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. Rektangulær fil med tænder på tre sider. Version med fiskestang. Flade sider med spiraltænder og spånbryder, høj kant med lige tænder. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Skrå tand til universel skrubning og efterbehandling af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage.

Egenskab:

  • Pferd-type: 290
  • Breddemål: 25 mm
  • Tænding: 2
  • Længde metrisk: 250 mm
  • Højde: 5,5 mm

Fordel:

  • Meget aggressiv.
  • Ingen tilstopning takket være de store spånkamre.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vælg tænder 2 med 11 tænder Pro tommer til Medium spåntagning.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter