Hæfte af træfil, type HKSF 100 mm, til kædesavsfiler Ø 4.8 - 7.9 mm (100)

Art.-nr.: 4007220015391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kædefil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220015391
EAN/GTIN 4007220015391
Producentnummer 12610010
L-nummer L51060 531
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, PFERD TOOLS tilbyder håndtag til en lang række filer. Træhåndtaget til kædesavsfiler har en kontaktvinkel, der angiver en filvinkel på 35 grader for præcis og jævn slibning af alle kædesavtænder.

Egenskab:

  • Pferd-type: HØJ KSF
  • Egnet til Ø metrisk: 4.8 / 5.16 / 5.5 / 6.3 / 7.0 / 7.9 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Fordel:

  • Præcis og jævn arkivering takket være optimal filvinkel.