• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Tape savfil trekantet 150 mm Hieb 2 universal til slibning

Art.-nr.: 4007220011096
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Savfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220011096
EAN/GTIN 4007220011096
Producentnummer 11621152
L-nummer L51060 664
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Trekantede savfiler fra PFERD TOOLS er trekantede, spidse filer med en stang. Savfilerne kan bruges på stål og støbt stål og er særligt velegnede til slibning af savværktøjer. PFERD TOOLS tilbyder trekantede savfiler i mange design og former. Trekantet, spids fil med fiskestang. Skråstreg på tre sider, runde huggede kanter. Formular D i henhold til din 7262. Velegnet til slibning af savklinger. Skær ind til universel slibning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1231
  • Breddemål: 14,6 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 150 mm

Fordel:

  • God fjernelse ydeevne.
  • Lang standtid.
  • Alsidig.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter