Sugebom, 1000 mm, V-formet

Art.-nr.: 4.777-080.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4.777-080.0
EAN/GTIN 4054278241487
Producentnummer 4.777-080.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

1000 mm lang V-formet sugebom med fast vaterpas til nøjagtig justering og støtteruller, der altid opretholder den definerede afstand til gulvet. Kontakttrykket holdes også konstant via de medfølgende ekstra vægte, mens indsugningsdysens flowoptimerede design øger sugekvaliteten og reducerer blokeringer. 4-vejs transparente sugelåber af slidstærk og oliebestandig polyuretan, der er let at udskifte, garanterer de bedste glideegenskaber på alle almindelige gulve og især på samlinger.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1000 x 235 x 125 mm
  • Antal Pro-enheder: 1 stk.
  • Farve: Gennemsigtig
  • Form: V-formet
  • vægt inkl. emballage: 6,1 kg
  • Længde: 1000 mm
  • Antal: 1 stk.

Leveringsomfang:

Type sugelæber oliebestandig

Egnede produkter