Beskrivelse:
Multifunktionel hybrid teleskopstang TL 10 H med unik anti-twist beskyttelse for endnu sikrere og mere ergonomisk arbejde. Den kan forlænges med op til 10 meter, hvilket gør det nemt at rengøre med osmosevand på vinduer, facader eller solpaneler. Den egner sig både til lavtryksrensning med vaskebuster og - udstyret med passende adaptere - til højtryksopgaver. Selv sugeopgaver er mulige. TL 10 H er fremstillet af en speciel kulfiberblanding og er desuden særdeles stiv og let. I kombination med det roterende stativ, som også kan fastgøres til en bærestrop, lynlåsene til nem teleskoping og den værktøjsfri og individuelt indstillelige spændekraft giver det brugeren maksimal arbejdskomfort.
Egenskab:
- tilslutningsgevind: M 18
- Elementer: 7
- vægt inkl. emballage: 9,5 kg
- Længde på teleskophåndtag: 2,2 – 10 m
- Materiale: Hybrid
- Forsyningstemperatur: Maks. 60 grader
Fordel:
Multifunktionel:- Til vindues-, facade- og solpanelrengøring med osmosevand.
Maksimal ergonomi:- Anti-spin anti-twist barer for sikkert og ergonomisk arbejde.
- Lynlåse til hurtig og nem udløsning af stangens klemme.
Høj brugervenlighed:- Værktøjsfri justering af spændeeffekten på lynlåsene.
- Brug en klemmekrog til at føre vandslangen uden for stangen.
Maksimal sikkerhed:- Haptisk og visuel udtræksprop forhindrer utilsigtet adskillelse.
- Til højtryksrensning eller lavtryksrensning med vaskebørster.
- Roterende stativ sikrer let og ergonomisk arbejde.
- Stativ med krog til fastgørelse af forankring og støtteramme.
- Elektrisk ikke-ledende grundstangselement.