Teleskopstang TL 7 F.

Art.-nr.: 4.762-609.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4.762-609.0
EAN/GTIN 4054278716206
Producentnummer 4.762-609.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Teleskopstangen TL 7 F, som er op til 7 meter lang, er ideel til vindues-, facade- og solpanelrengøring med børster og osmosevand. Praktiske lynlåse muliggør nem tilbagetrækning og udtrækning, og spændekraften kan justeres individuelt uden brug af værktøj. Et roterende stativ gør arbejdet særligt let og ergonomisk - om nødvendigt kan en strop fastgøres direkte til stativet.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: M 18
  • Elementer: 5
  • vægt inkl. emballage: 5,1 kg
  • Længde på teleskophåndtag: 2 – 7 m
  • Materiale: Glasfiber
  • Forsyningstemperatur: Maks. 60 grader

Fordel:

Multifunktionel:
  • Til vindues-, facade- og solpanelrengøring med osmosevand.
Maksimal ergonomi:
  • Lynlåse til hurtig og nem udløsning af stangens klemme.
Høj brugervenlighed:
  • Værktøjsfri justering af spændeeffekten på lynlåsene.
  • Brug en klemmekrog til at føre vandslangen uden for stangen.
Maksimal sikkerhed:
  • Haptisk og visuel udtræksprop forhindrer utilsigtet adskillelse.
  • Til højtryksrensning eller lavtryksrensning med vaskebørster.
  • Roterende stativ sikrer let og ergonomisk arbejde.
  • Stativ med krog til fastgørelse af forankring og støtteramme.
  • Elektrisk ikke-ledende grundstangselement.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter